すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573AF-11

品名 : 3/32"x100mm [Hexagon]T型ドライバー

トルクをかけやすいT型グリップ付

仕様

サイズ(インチ)3/32”軸長(mm)100
ハンドル幅(mm)80重量(g)30
材質ブレード:クロムバナジウム鋼
グリップ:耐衝撃プラスチック
ハンドルカラー黒・赤・黄の3色
(色指定はできません)
軸長はハンドルの根元からの長さです。
トルクをかけやすいT型グリップ付
ヘックスキー
アイコン
販売価格

605円(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/04 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0561ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573BN-2
    バリエーション一覧
    EA573AF-10 5/64"x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AF-11 3/32"x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AF-12 1/8"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AF-14 5/32"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AF-17 1/4"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AF-18 5/16"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • B:80㎜  SW:3/32”   T:16㎜ \n\nL1:100㎜ L:125㎜

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ560ページ
    • エスコ便利カタログ561ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top