すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BE-109

品名 : 3/16"x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

サイズ3/16”軸長長アーム:114mm
短アーム:23.9mm
ボールポイント付き
アイコン
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/04 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0560ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BE-101 0.05"x 72mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-102 1/16"x 76mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-103 5/64"x 81mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-104 3/32"x 86mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-105 7/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-106 1/8"x 95mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-107 9/64"x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-108 5/32"x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-109 3/16"x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-110 7/32"x124mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-111 1/4"x133mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-112 5/16"x152mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-113 3/8"x171mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-114 7/16"x191mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-115 1/2"x210mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-116 9/16"x229mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-117 5/8"x248mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-118 3/4"x286mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-119 7/8"x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573BE-120 1" x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ボールポイント付き
    • Long:114mm\nShort:23.9mm
    • Hex(六角)
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • エスコ便利カタログ560ページ
    • エスコ便利カタログ561ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top