すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BE-122

品名 : 1/16"x 76mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド

仕様

サイズ1/16”軸長長アーム:76mm
短アーム:4mm
ボールポイント付き
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適
アイコン
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/21 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0560ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BE-121 0.05"x 72mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-122 1/16"x 76mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-123 5/64"x 81mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-124 3/32"x 86mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-125 7/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-126 1/8"x 95mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-127 9/64"x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-128 5/32"x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-129 3/16"x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-131 7/32"x124mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-132 1/4"x133mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-133 5/16"x152mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    EA573BE-134 3/8"x171mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ボールポイント付き
    • Long:76mm\nShort:4mm
    • Hex(六角)
    • エスコ便利カタログ560ページ
    • エスコ便利カタログ561ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top