すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BE-200

品名 : 1/2"-1"/5本組 [Hexagon] キーレンチ(インチ)

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品〈セット内容〉キーレンチ×5本
収納袋
サイズ×軸長1/2”×210mm
9/16”×229mm
5/8”×248mm
3/4”×286mm
1”×353mm
(ボールポイント付き)
軸長210~353mm
収納袋サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm
ポケット内寸:
380×120(H):1個
22×180(H):4個
材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)
レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。
収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
アイコン
販売価格

42,200円(税抜)/ 46,420円(税込)

カタログ価格

42,200円(税抜)/46,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0560ページ
その他関連
セット商品EA509AD-31 : 410x180mm ツールロール(大型レンチ用/5ポケット)
セット商品EA573BE-115 : 1/2"x210mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573BE-116 : 9/16"x229mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573BE-117 : 5/8"x248mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573BE-118 : 3/4"x286mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573BE-120 : 1" x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 1/2”・9/16”・5/8”・3/4”・1” 各1本
  • 収納袋
  • ボールポイント付き
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top