すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CD-21B

品名 : A4 フラットファイル(赤)

耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプ

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10070
カラーレッドサイズ231×18×307mm
収容枚数150枚(15mm厚)材質表紙:再生PPシート(0.4mm厚)
押え具:再生ポリスチレン
とじ具:ポリエチレン
入数1冊
A4判S型
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。
PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
樹脂製押え具が、書類をしっかりと保持します。
グリーン購入法適合品
販売価格

190円(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位冊
カタログページ1825ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CD-21 A4 フラットファイル(赤/10冊)
    EA762CD-22 A4 フラットファイル(青/10冊)
    EA762CD-23 A4 フラットファイル(緑/10冊)
    EA762CD-24 A4 フラットファイル(橙/10冊)
    EA762CD-25 A4 フラットファイル(黒/10冊)
    EA762CD-21B A4 フラットファイル(赤)
    EA762CD-22B A4 フラットファイル(青)
    EA762CD-23B A4 フラットファイル(緑)
    EA762CD-24B A4 フラットファイル(橙)
    EA762CD-25B A4 フラットファイル(黒)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品のカラーはレッドです。\nPPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
    • ※本商品のカラーはレッドです。
    • ※本商品のカラーはレッドです。
    • ※本商品のカラーはレッドです。\n樹脂製押え具が、書類をしっかりと保持します。
    • エスコ便利カタログ1824ページ
    • エスコ便利カタログ1825ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top