すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BM

品名 : 2- 6mm/150mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm(6本組)軸長150mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ポーチ付き
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
販売価格

4,670(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/12 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0563ページ
バリエーション一覧
EA573BM 2- 6mm/150mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ
EA573BM-1 2-10mm/150mm/8本組 [Hexagon]T型レンチ
その他関連
セット商品EA573BM-2 : 2.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BM-2.5 : 2.5x150mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BM-3 : 3.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BM-4 : 4.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BM-5 : 5.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BM-6 : 6.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ562ページ
  • エスコ便利カタログ563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top