すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BN-25

品名 : 9/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ9/64”軸長230mm
ハンドル幅76mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
販売価格

930円(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0563ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573SN-104A
    • 品番

      EA573SN-104A

    • コメント

      違い:L型、軸長、HeX-Plus等

    バリエーション一覧
    EA573BN-21 5/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-22 3/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-23 7/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-24 1/8"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-25 9/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-26 5/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-27 3/16"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-29 1/4"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-30 5/16"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-31 3/8"x230mm [Hexagon]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 軸長:230mm\nハンドル幅:76mm
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top