すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BN-3

品名 : 7/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ7/64”軸長150mm
ハンドル幅76mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明旧商品の在庫無くなり次第、黒+赤色の柄にモデルチェンジします。
アイコン
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0563ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BN-1 5/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-2 3/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-3 7/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-4 1/8"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-5 9/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-6 5/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-7 3/16"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-8A 7/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-9 1/4"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-10 5/16"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BN-11 3/8"x150mm [Hexagon]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 軸長:150mm\nハンドル幅:76mm
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top