すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BR-100

品名 : 5/64"-1/4"/9本組[Ball-Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”(9本組)軸長230mm
ボールポイント付き
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
ポーチ付き
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/27 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0563ページ
その他関連
セット商品EA573BR-101 : 5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-102 : 3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-103 : 7/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-104 : 1/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-105 : 9/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-106 : 5/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-107 : 3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-108 : 7/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
セット商品EA573BR-109 : 1/4"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ562ページ
  • エスコ便利カタログ563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top