すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BR-101

品名 : 5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ

仕様

サイズ5/64”軸長230mm
ハンドル幅76mm
ボールポイント付き
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/04 05:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0563ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BR-101 5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-102 3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-103 7/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-104 1/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-105 9/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-106 5/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-107 3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-108 7/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-109 1/4"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-110 5/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    EA573BR-111 3/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ボールポイント付き
    • 軸長:230mm\nハンドル幅:76mm
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top