すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573CD-100

品名 : 1/20"-5/16"/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB212Z.H-12CN
12本組
サイズ1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16インチ軸長45~112mm
総重量約221g
ボールポイント付
ホルダー付
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロムメッキ加工
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0555ページ
バリエーション一覧
EA573CD-100 1/20"-5/16"/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-120 3/32"-5/16"/7本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
その他関連
セット商品EA573CD-102 : 1/16"x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-103 : 5/64"x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-105 : 7/64"x 65mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-107 : 9/64"x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ554ページ
  • エスコ便利カタログ555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top