すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573CJ-1.5

品名 : 1.5x 80mm [Ball HEX]ショートヘッド キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB2222.L-1.5
サイズ(mm)1.5軸長(mm)80
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
アイコン
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0554ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573CJ-1.5 1.5x 80mm [Ball HEX]ショートヘッド キーレンチ
    EA573CJ-2 2.0x 90mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-2.5 2.5x110mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-3 3.0x125mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-4 4.0x150mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-5 5.0x165mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-6 6.0x185mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-8 8.0x200mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    EA573CJ-10 10x220mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • Hex
    • エスコ便利カタログ554ページ
    • エスコ便利カタログ555ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top