すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573CL-7

品名 : 9/64"x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB212Z.L9/64RE
色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズ(インチ)9/64軸長(mm)125
色赤
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0555ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573CL-1 1/20"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-2 1/16"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-3 5/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-4 3/32"x 97mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-5 7/64"x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-6 1/8" x115mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-7 9/64"x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-8 5/32"x132mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-9 3/16"x145mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-10 7/32"x162mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-11 1/4" x180mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CL-12 5/16"x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • エスコ便利カタログ554ページ
    • エスコ便利カタログ555ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top