すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573FC-2.5

品名 : 2.5x381mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ2.5mm軸長381mm
ハンドル幅76mm材質熱処理合金鋼
アイコン
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0563ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573FC-2 2.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-2.5 2.5x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-3 3.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-4 4.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-5 5.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-6 6.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-8 8.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-10 10.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573FC-12 12.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 軸長:381mm\nハンドル幅:76mm
    • Hex(六角)
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top