すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573GA-17

品名 : 17x177mm 六角棒レンチ

カタログ訂正

26/10/30 ●軸長 誤:160mm 正:177mm (NO.57・58 963)

仕様

サイズ17mm軸長177mm
短軸長80mm硬度HRC 45~50
重量430g材質クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)
【サイズ(画像参照)】L1:177mm L2:80mm SW:17.0mm
販売価格

2,320円(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/04 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0558ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573GA-1.3 1.27x41 mm 六角棒レンチ
    EA573GA-1.5 1.5x46.5mm 六角棒レンチ
    EA573GA-2 2.0x 52 mm 六角棒レンチ
    EA573GA-2.5 2.5x58.5mm 六角棒レンチ
    EA573GA-3 3.0x 66mm 六角棒レンチ
    EA573GA-4 4.0x 70mm 六角棒レンチ
    EA573GA-5 5.0x 85mm 六角棒レンチ
    EA573GA-6 6.0x 96mm 六角棒レンチ
    EA573GA-7 7.0x102mm 六角棒レンチ
    EA573GA-8 8.0x108mm 六角棒レンチ
    EA573GA-9 9.0x114mm 六角棒レンチ
    EA573GA-10 10x122mm 六角棒レンチ
    EA573GA-11 11x129mm 六角棒レンチ
    EA573GA-12 12x137mm 六角棒レンチ
    EA573GA-14 14x154mm 六角棒レンチ
    EA573GA-17 17x177mm 六角棒レンチ
    EA573GA-19 19x199mm 六角棒レンチ
    EA573GA-22 22x200mm 六角棒レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • L1:177mm L2:80mm SW:17.0mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ558ページ
    • エスコ便利カタログ559ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top