すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573GK-90

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(カラーコート)

仕様

サイズ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)軸長90~220mm
材質クロムバナジウム鋼重量390g
ニッケルメッキ
パウダーコート仕上げ
ボールポイント付
色の違いにより、サイズの選別が容易に行えます。
販売価格

8,780円(税抜)/ 9,658円(税込)

カタログ価格

8,780円(税抜)/9,658円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/11/04 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0558ページ

代替品

EA573WF-290
  • 品番

    EA573WF-290

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ558ページ
  • エスコ便利カタログ559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top