すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HG-2

品名 : プーリーブロック

耐久性に優れています

仕様

材質鉄鋳物使用荷重675kg
車径50mm使用ロープ径~9.5mmまで
全長197mm重量210g
フック口開き26mm
スイベル式(360°回転)
販売価格

13,600円(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1715ページ1738ページ
バリエーション一覧
EA987HG-1 プーリーブロック
EA987HG-2 プーリーブロック
ウェブカタログ画像
  • 耐久性に優れています。

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top