すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573LA-104

品名 : 3/32"x 97mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB212Z.L3/32
ボールポイント付
材質クロムバナジウム鋼サイズ3/32”
軸長97mm
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロムメッキ加工
アイコン
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0555ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573LA-101 1/20"x 70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-102 1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-103 5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-104 3/32"x 97mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-105 7/64"x105mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-106 1/8"x115mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-107 9/64"x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-108 5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-109 3/16"x145mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-110 7/32"x162mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-111 1/4"x180mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-112 5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573LA-113 3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ554ページ
    • エスコ便利カタログ555ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top