すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573LF-90

品名 : 1.5-5.0mm/6本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB212.H-5RB
サイズ1.5・2・2.5・3・4・5mm(6本組)軸長50・56・63・71・80・90mm
材質特殊バネ合金(クロムメッキ仕上げ)重量51g
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能
カラーパウダーコーティングで一目でサイズの判別が可能
ホルダー付き
販売価格

6,700円(税抜)/ 7,370円(税込)

カタログ価格

6,700円(税抜)/7,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA573LF 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-90 1.5-5.0mm/6本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-100 7本組 [Ball Hexagon]六角棒レンチ
その他関連
セット商品EA573LF-1.5 : 1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LF-2 : 2.0x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LF-2.5 : 2.5x 63mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LF-3 : 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LF-4 : 4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LF-5 : 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top