すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573SD-100

品名 : 5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型)

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカーWera型番008876
サイズT10・T15・T20・T25・T30(5本組)軸長(mm)25
全長80mm
狭所で作業しやすいスタビー仕様
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0524ページ
その他関連
セット商品EA573SD-110 : T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA573SD-115 : T15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA573SD-120 : T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA573SD-125 : T25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA573SD-127 : T27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ524ページ
  • エスコ便利カタログ525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top