すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573SD-209

品名 : 9IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー

仕様

メーカーWera型番05028033001
商品名367サイズ9IP
軸長60mm軸径4.0mm
グリップ長81mm
高いトルク伝達力
ハンドルと手の接触面積が広く強い摩擦力が働くため、効率よくトルクを伝達できます。
人間工学(クラフトフォーム)デザイン
手になじむ形状により、疲労を軽減し迅速な作業が可能です。
スピーディーな持ち替え
硬質樹脂部分により、手に張り付かず素早く持ち替えができます。
ブラックポイント加工の刃先
高いねじの保持力と優れた耐食性を実現しています。
転がり防止設計
ハンドル先端が六角形状になっており、作業台からの転がり落ちを防ぎます。
サイズ・形状表示
グリップエンドにねじ形状とサイズが記載されているため、工具箱の中でも一目で識別できます。
アイコン
販売価格

2,290円(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0524ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573SD-205 5IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-206 6IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-207 7IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-208 8IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-209 9IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-210 10IPx 80mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-215 15IPx 80mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-220A 20IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-225 25IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー
    EA573SD-230 30IPx115mm [TORX-PLUS]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 人間工学に基づいたハンドルにより、迅速な作業を実現
    • 硬質ハンドルは、手に張り付くリスクがなく、素早く手持ち位置の変更が可能
    • 手とハンドルの接触面積が広く、強い摩擦力が働くため、高いトルクを伝達できます。
    • ハンドル先端は六角形状で、作業場での転がり落ちや移動を防ぎます。
    • ブラックポイント処理を施した刃先は、高いねじの保持力と優れた耐食性を実現
    • ハンドル末端にドライバーの形状とサイズを記載
    • エスコ便利カタログ524ページ
    • エスコ便利カタログ525ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top