すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468LC-12

品名 : ホース式排水アダプターセット(排水側)

仕様

適合ホース径φ38mm仕様排水側
セット内容・三角リング
・ユニオンナット
・インナー
・アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム
ユニオンナット:ポリプロピレン
インナー:ABS樹脂
排水アダプター:ABS樹脂
様式ホース式
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1104ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ1104ページ
  • エスコ便利カタログ1105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top