すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573TD-2.5

品名 : 2.5x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

カタログ訂正

25/12/08 軸長の訂正。誤:180mm、正:135mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ2.5mm
全長180mm軸長135mm
ハンドル幅72mm材質特殊合金鋼(パーカー処理)
重量14g
ビニールグリップ・ボールポイント付き
アイコン
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/11/04 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0562ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573TD-2.5 2.5x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TD-3 3.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TD-4 4.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TD-5 5.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TD-6 6.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-2.5 2.5x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-3 3.0x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-4 4.0x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-5 5.0x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-6 6.0x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    EA573TE-8 8.0x205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ボールポイント付き
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top