すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573TD-20

品名 : 2.5-6mm/135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

カタログ訂正

25/12/08 軸長の訂正。誤:180mm、正:135mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカーESCOオリジナルセット点数5本
全長180mmサイズ2.5・3・4・5・6mm
軸長135mmハンドル幅2.5:72mm   3:72mm
4:92mm    5:102mm
6:108mm
材質特殊合金鋼(パーカー処理)総重量328g
ボールポイント付(仮締め用)
ビニールグリップ付き
アイコン
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0562ページ
バリエーション一覧
EA573TD-20 2.5-6mm/135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573TE 2.5-8mm/205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
その他関連
セット商品EA573TD-2.5 : 2.5x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TD-3 : 3.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TD-4 : 4.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TD-5 : 5.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TD-6 : 6.0x135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き
  • エスコ便利カタログ562ページ
  • エスコ便利カタログ563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top