すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573W-70

品名 : 1.5-6.0mm/7本組 [Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカーWera型番022181
商品名950/7
7本組
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)90~180
材質素材:工具鋼
表面:クロムメッキ
軸:ニッケルメッキ
総重量140g
ボールポイント付
1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
アイコン
販売価格

4,680円(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/04 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0556ページ
バリエーション一覧
EA573W-70 1.5-6.0mm/7本組 [Hex-Plus]キーレンチ
EA573W-90 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ
その他関連
セット商品EA573W-1.5 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-2 : 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-2.5 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-3 : 3.0x126mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-4 : 4.0x140mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-5 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573W-6 : 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
メイン画像
●画像はEA573W-90になります。
  • ●画像はEA573W-90になります。
  • ●1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。
  • ボールポイント付
  • 六角
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top