すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575AB-1

品名 : 40x280x30mm ハンマータッカー

仕様

サイズ40×280×30㎜針幅10mm・12mm
重量420g
金槌の要領で叩くだけ!
建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト、シート貼りなどに
10mm・12mmのステープルサイズに対応
強靭設計のプロ仕様
販売価格

5,360円(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0117ページ
その他関連
オプションEA575A-1 : タッカー針(1000本箱x20)
ウェブカタログ画像
  • 対応ステープルの寸法図
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top