すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HD-21

品名 : 215g/25mm ハンマー(ナイロン・ハード)

耐摩耗性に優れたナイロン製ヘッドで強い打撃に最適

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3908.025
シリーズBASEPLEX用途多様な分野で使用、 強い打撃に最適
硬さハード頭径25mm
ヘッド幅86mm全長270mm
重量215g材質頭:ナイロン
ホルダー:亜鉛ダイキャスト
柄:木製
ヘッド交換式ハンマー
耐摩耗性に優れたナイロン製ヘッド
手になじむ木製ハンドル
販売価格

3,840円(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-21 215g/25mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-22 360g/30mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-23 510g/40mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-24 940g/50mm ハンマー(ナイロン・ハード)
その他関連
部品EA575HD-51 : 255mm ハンマー・木柄(25,30mm用)
部品EA575HD-111 : 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
オプションEA575HD-101 : 25mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top