すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HH-31

品名 : 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)

造園作業、板金、フェンス工事など

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3207.030
材質スーパープラスチック硬さミディアムハード
用途造園作業、板金、フェンス工事など頭径30mm
ヘッド交換タイプハンマー用
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-31 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
EA575HH-32 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
EA575HH-33 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
EA575HH-34 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
その他関連
本体EA575H-71 : 340g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top