すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SF-1

品名 : 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 柄材質:(誤)グラスファイバー→(正)TPR+PP+グラスファイバー(No.57 1253)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

頭径24mm全長280mm
材質頭:ステンレス(SUS420)
柄:TPR+PP+グラスファイバー
重量頭重量:230g
総重量:340g
弱磁性で、強磁界下での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
TPR・PP製ハンドル採用、滑りにくく、耐油性も優れています。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0109ページ0370ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-2 340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-3 450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-4 680g/340mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-5 910g/350mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-6 1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • TPR・PP製ハンドル採用、滑りにくく、耐油性も優れています。
    • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ108ページ
    • エスコ便利カタログ109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top