すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SF-12

品名 : 800g/400mm ハンマー(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 柄材質:(誤)グラスファイバー→(正)TPR+PP+グラスファイバー(No.57 1253)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

頭径37mm全長400mm
材質頭:ステンレス(SUS420)
柄:TPR+PP+グラスファイバー
重量頭重量:800g
総重量:1000g
クロムメッキなど表面処理をしなく、環境にやさしいです。
人間工学に基づいたハンドルで、握りやすく、作業の負担を軽減します。
湿気、酸性、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。
販売価格

9,720(税抜)/ 10,692円(税込)

カタログ価格

9,720円(税抜)/10,692円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0110ページ0370ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575SF-11 360g/310mm ハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-12 800g/400mm ハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-13 1250g/400mm ハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-14 1600g/400mm ハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-15 1750g/400mm ハンマー(ステンレス製)
    EA575SF-16 2150g/700mm ハンマー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
    • 人間工学に基づいたハンドルで、握りやすく、作業の負担を軽減します。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ110ページ
    • エスコ便利カタログ111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top