すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA620TD-1

品名 : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)

仕様

<セット内容>13点セット
・本体
・セットボルト(大・小)
・カラー(大・中・小・極小)
・厚鋼管用パンチ&ダイセット:B16(1/2”)・B22(3/4”)・B28(1”)・B36(1-1/4”)・B42(1-1/2”)・B54(2”)
・キャリングケース
<油圧パンチャー本体>
能力軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8”)~A63(2-1/2”)、厚鋼B16(1/2”)~B54(2”)
軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8”)~A75(3”)、厚鋼B16(1/2”)~B70(2-1/2”)
軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8”)~A75(3”)、厚鋼B16(1/2”)~B82(3”)
※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚までです。
出力50kN(5.1tonf)
タンク容量60ml全長353mm
重量2.4kg
配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに
販売価格

183,500円(税抜)/ 201,850円(税込)

カタログ価格

183,500円(税抜)/201,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位組
バリエーション一覧
EA620TC-1 A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
EA620TD-1 B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
その他関連
部品EA620TB-16 : [EA620TA~TD用] B16(1/2") パンチセット
部品EA620TB-22 : [EA620TA~TD用] B22(3/4") パンチセット
部品EA620TB-28 : [EA620TA~TD用] B28( 1" ) パンチセット
部品EA620TB-36 : [EA620TA~TD用] B36(1・1/4") パンチセット
部品EA620TB-42 : [EA620TA~TD用] B42(1・1/2") パンチセット
部品EA620TB-54 : [EA620TA~TD用] B54( 2" ) パンチセット
部品EB620T-3 : [EA620TA,TB用] 3/8"セットネジ
部品EA620TA-201 : 3/4" セットボルト(2本)
部品EA620TA-202 : 3/8" セットボルト(5本)
オプションEA620TB-70 : [EA620TA~TD用] B70(2・1/2") パンチセット
オプションEA620TB-82 : [EA620TA~TD用] B82( 3" ) パンチセット
オプションEA620TB-92 : [EA620TA,TB用] B92(3・1/2") パンチセット
オプションEA620TB-104 : [EA620TA,TB用] B104( 4" ) パンチセット
オプションEA620SB-20 : [EA620TA~TD用] 20mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-25 : [EA620TA~TD用] 25mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-30 : [EA620TA~TD用] 30mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-35 : [EA620TA~TD用] 35mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-40 : [EA620TA~TD用] 40mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-45 : [EA620TA~TD用] 45mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-50 : [EA620TA~TD用] 50mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-201 : 145mm 角セットボルト(小/ナット付)
オプションEA620SB-202 : 190mm 角セットボルト(大/ナット付)
ウェブカタログ画像
画像はEA620TDになります。
  • 画像はEA620TDになります。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top