すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WY-164

品名 : 710g/64x300mm ゴムハンマー(白)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番GHW-LLT
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立て、レベル出しに全長300mm
頭サイズφ64×104mm頭重量550g
全重量710g材質頭:ゴム、柄:ポリプロピレン(2重成形)
ヘッド硬度HDD 15°使用温度-10~50℃
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用
白い物をたたくときに適しています
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 01:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0111ページ
バリエーション一覧
EA575WY-146 320g/46x280mm ゴムハンマー(白)
EA575WY-157 550g/57x300mm ゴムハンマー(白)
EA575WY-164 710g/64x300mm ゴムハンマー(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top