すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-206

品名 : [EA576F-26用]φ2-20mm 革ポンチハンドル

仕様

適用サイズφ20~20mm
BOEHM 替刃ポンチφ2~20mm対応
※ポンチ固定チャック取り付け不可
販売価格

4,440円(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0573ページ
バリエーション一覧
EA576F-201 [EA576F-21用]φ2-10mm 革ポンチハンドル
EA576F-206 [EA576F-26用]φ2-20mm 革ポンチハンドル
その他関連
関連商品EA576F-26 : 3-20mm 革ポンチキット(10個組)
オプションEA576F-102 : 2mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-105 : 5mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-107 : 7mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-109 : 9mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-111 : 11mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-112 : 12mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-113 : 13mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-114 : 14mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-115 : 15mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-116 : 16mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-117 : 17mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-118 : 18mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-119 : 19mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-120 : 20mm 革ポンチ替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top