すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-211

品名 : [EA576F-31B・33・51・52・60用] 替えセンターピン

仕様

重量40g
BOEHMハンドル固定用 センターピン
正確なカット位置決めが可能です。
切断前はピンが出ていることで中央寄せができ、切断中はピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
販売価格

3,300円(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0573ページ
その他関連
関連商品EA576F-31B : 3-30mm 革ポンチセット(15個+330mmカッター付)
関連商品EA576F-33 : 2-30mm 革ポンチキット(19個+330mmカッター付)
関連商品EA576F-51 : 2-50mm 革ポンチキット(29個組)
関連商品EA576F-52 : 2-49mm 革ポンチキット(29個組)
関連商品EA576F-60 : 2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top