すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576H-11A

品名 : 11mm 革ポンチ

仕様

メーカースリーエッチ型番PU11
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに内径11mm
全長95mm材質S45C
ローレット加工
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。
販売価格

845円(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/06 02:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0574ページ2093ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576H-1A 1.0mm 革ポンチ
    EA576H-1.5A 1.5mm 革ポンチ
    EA576H-2A 2.0mm 革ポンチ
    EA576H-2.5A 2.5mm 革ポンチ
    EA576H-3A 3.0mm 革ポンチ
    EA576H-4A 4.0mm 革ポンチ
    EA576H-5A 5.0mm 革ポンチ
    EA576H-6A 6.0mm 革ポンチ
    EA576H-7A 7.0mm 革ポンチ
    EA576H-8A 8.0mm 革ポンチ
    EA576H-9A 9.0mm 革ポンチ
    EA576H-10A 10mm 革ポンチ
    EA576H-11A 11mm 革ポンチ
    EA576H-12A 12mm 革ポンチ
    EA576H-13A 13mm 革ポンチ
    EA576H-14A 14mm 革ポンチ
    EA576H-15A 15mm 革ポンチ
    EA576H-16A 16mm 革ポンチ
    EA576H-17A 17mm 革ポンチ
    EA576H-18A 18mm 革ポンチ
    EA576H-19A 19mm 革ポンチ
    EA576H-20A 20mm 革ポンチ
    EA576H-21A 21mm 革ポンチ
    EA576H-22A 22mm 革ポンチ
    EA576H-23A 23mm 革ポンチ
    EA576H-24A 24mm 革ポンチ
    EA576H-25A 25mm 革ポンチ
    EA576H-26A 26mm 革ポンチ
    EA576H-27A 27mm 革ポンチ
    EA576H-28A 28mm 革ポンチ
    EA576H-29A 29mm 革ポンチ
    EA576H-30A 30mm 革ポンチ
    EA576H-31A 31mm 革ポンチ
    EA576H-32A 32mm 革ポンチ
    EA576H-33A 33mm 革ポンチ
    EA576H-34A 34mm 革ポンチ
    EA576H-35A 35mm 革ポンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ574ページ
    • エスコ便利カタログ575ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top