すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576ML-23

品名 : 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/100組)

仕様

内径12mm番手#28
適用厚3.5㎜材質ステンレス(SUS304)
JIS:G-4305
入数100組
厚紙・布・ビニール・皮革などの補修・補強に
錆びにくく強度に優れるステンレス製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
【使用例】
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強に
シート・テント・ビニールハウスの穴の補強に
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

5,540円(税抜)/ 6,094円(税込)

カタログ価格

5,540円(税抜)/6,094円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 02:19現在)

更新
商品入数100販売単位pk
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576ML-20 7mm 両面ハトメ(ステンレス製/300組)
EA576ML-22 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/200組)
EA576ML-23 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/100組)
EA576ML-24 15mm 両面ハトメ(ステンレス製/50組)
その他関連
オプションEA576MA-14 : 12mm 両面ハトメパンチ
本体EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top