すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MA-13

品名 : 10mm 両面ハトメパンチ

仕様

適用ハトメ内径10mmサイズ本体直径:19(22)mm
先端直径:9mm
台座サイズφ49×30mm材質スチール
アルミ、真鍮、ステンレス製ハトメ用パンチ
※ハトメは、下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

7,350円(税抜)/ 8,085円(税込)

カタログ価格

7,350円(税抜)/8,085円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576MA-11 7mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-12 8mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-13 10mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-14 12mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-15 15mm 両面ハトメパンチ
その他関連
オプションEA576MG-10 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/20組)
オプションEA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
オプションEA576MJ-10 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
オプションEA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
オプションEA576ML-12 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
オプションEA576ML-22 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/200組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top