すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MB-207

品名 : 7mm 両面ハトメパンチ用交換コマ

仕様

適用ハトメ内径7mm材質快削鋼
付属品抜き棒
コマ交換式本体(EA576MB-107)の、両面ハトメ用交換コマ
プライヤー・パンチへの取り付けも簡単
簡単なコマの交換だけで、広がる用途
販売価格

485円(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/06 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2092ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576MB-204 4mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-205 5mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-207 7mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-208 8mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-210 10mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-212 12mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    EA576MB-215 15mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    その他関連
    本体EA576MB-107 : 7mm 両面ハトメパンチセット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2092ページ
    • エスコ便利カタログ2093ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top