すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MG-7

品名 : 7mm ハトメ(真鍮メッキ製/50個)

仕様

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。内径7mm
適用厚2.5mmまで重量20g
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)入数50個
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 89

(2025/06/08 00:17現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ2148ページ
バリエーション一覧
EA576MG-4 5mm ハトメ(真鍮メッキ製/100個)
EA576MG-7 7mm ハトメ(真鍮メッキ製/50個)
その他関連
本体EA576MB-3 : 5 , 7mm ハトメパンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top