すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MN-1

品名 : 13mm スナップ(縫付不要/プラスチック/40組)

仕様

メーカークロバー(Clover)型番39-177
サイズφ13mm使用時の厚み外側:約9.70mm(生地の厚みを除く)
内側:約3.25mm
取り付け可能な生地生地の厚み:約0.3~1.4mm(圧縮した状態で)
生地の目安:シーチング1枚~8号帆布2枚程度
材質ポリアセタール
入数40組(内容:ヘッド80個、バネ(凹側)40個、ゲンコ(凸側)40個)
器具を使わず、手だけで取り付けられるプラスチック製のスナップ
薄型設計でかさばりにくく、スッキリ使えます。
取り付けやすい新構造で、生地に通す時、ヘッドの先端に溝がないので、繊維を引っ掛けません。
バネ(凹側)とゲンコ(凸側)は穴付きなので、縫い付けることもできます。(その場合は、ヘッドなしで取り付けます)
※一度取り付けたスナップは、取り外しにくい仕様になっています。 取り外したスナップは、再度使用することはできません。
※取り付ける前に、取り付ける位置、パーツの種類や向きが合っているか十分確認し てください。
※誤飲の恐れがあるので、お子様の手が届かないところに保管してください。
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 03:01現在)

更新
商品入数40販売単位袋
ウェブカタログ画像
※40組入り
  • ※40組入り
  • ※画像は色違いです
  • ※40組入り
  • ※5袋入り

商品動画

薄型プラスナップ 商品紹介・使い方薄型プラスナップ 商品紹介・使い方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top