すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MV-12

品名 : 13mm カシメピン(ステンレス製/60組)

仕様

サイズ頭径:φ13mm
足長:7mm
カシメ可能厚4.0~6.0mm
下穴4mm材質ステンレス(SUS304)
入数60組
布・革製品の飾りや止めに
※物を吊るす作業には使用できません。
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 166

(2026/07/04 06:59現在)

更新
商品入数60販売単位pk
カタログページ2093ページ
バリエーション一覧
EA576MV-11 9mm カシメピン(ステンレス製/100組)
EA576MV-12 13mm カシメピン(ステンレス製/60組)
EA576MV-32 9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)
その他関連
本体EA576MS-2 : 13mm カシメパンチ
本体EA576MT-2 : 13mm カシメパンチセット
ウェブカタログ画像
※60組入り
  • ※60組入り
  • A:13.0mm  C:7.0mm\nD:10.0mm  E:5.0mm\nB:(メス)3.6mm (オス)3.3mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top