すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA577-11

品名 : 230mm タイルレベリングプライヤー

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番254555
口幅(mm)65口深さ(mm)50
全長(mm)230重量(g)420
固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。
間隔の調節が可能です。
EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/29 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0121ページ
その他関連
オプションEA575AE-31 : 1.5mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
オプションEA575AE-32 : 2.0mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
オプションEA575AE-36 : タイルレベリングウェッジ (250個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top