すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AN-1

品名 : 38x225mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)

一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです

仕様

全長225mm刃幅38mm
材質ステンレス腰の硬さ
刃厚約0.5mm穴径約9.6mm
重量90g
小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。
鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。
一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/02 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0127ページ

代替品

EA579AM-51
  • 品番

    EA579AM-51

  • コメント

    全長:230mm、刃幅:40mm

バリエーション一覧
EA579AN-1 38x225mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-2 50x220mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-3 76x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-4 101x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top