すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580AG-24

品名 : AWG22-36 ワイヤーストリッパー(EZ機構)

仕様

メーカーエンジニア型番PAW-23
能力0.01・0.02・0.03・0.05・0.08・0.12・0.20・0.322m㎡
(AWG:36・34・32・30・28・26・24・22)
全長161mm
グリップ幅51mm材質本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
重量109g
被覆が切れると刃が開く構造でワイヤーをスムーズ外せます。
独自の真円設計で芯線を傷つけにくく軽い力で被覆が剥けます。
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。
バネ付きで連続作業も楽に行えます。
販売価格

4,010円(税抜)/ 4,411円(税込)

カタログ価格

4,010円(税抜)/4,411円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 09:32現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA580AG-21 0.2-2.0m㎡ ワイヤーストリッパー(EZ機構)
EA580AG-24 AWG22-36 ワイヤーストリッパー(EZ機構)
EA580AG-23 AWG18-30 ワイヤーストリッパー(EZ機構)
EA580AG-22 AWG12-24 ワイヤーストリッパー(EZ機構)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top