すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956VA-171

品名 : 25x49mm 横クリップ付名札(5個)

仕様

メーカーオープン工業型番U-20
カードサイズ49×25mm本体サイズ55×28mm
材質本体:再生アクリル樹脂入数5個
安心の上から出し入れタイプで、側面から抜け落ちる心配がありません。
大きく開くクリップで挟みやすく、奥までしっかり挟めて傾きにくいです。
ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
クリップと安全ピン付で、様々な服に取り付けられます。
中紙付き
グリーン購入法適合商品
アイコン
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 09:32現在)

更新
商品入数5販売単位pk
バリエーション一覧
EA956VA-171 25x49mm 横クリップ付名札(5個)
EA956VA-172 30x59mm 横クリップ付名札(5個)
ウェブカタログ画像
※入数:5個
  • ※入数:5個
  • グリーン購入法適合品

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top