すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580EE-14A

品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-4B用)

仕様

ブランド名M-Creative型番MC40-P0004
総重量15g入数1組(2枚入)
EA580EE-4B用の替刃です。
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA580EE-4B : 8.0 -14.0m㎡ IV線ストリッパー
ウェブカタログ画像
入数:1組(2枚入)
  • 入数:1組(2枚入)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top