すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468LA-24

品名 : 1.5m [差し込式]流し台用ホース

仕様

メーカーカクダイ型番4540-1.5
取付サイズ呼30、呼40取付ねじG1 1/4、G1 1/2
全長1.5mホース径内径:30mm
外径:34mm
使用温度1~60℃材質PVC
差し込み式
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。
ホースバンド付き
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1103ページ
バリエーション一覧
EA468LA-21 0.7m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-22 1.0m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-24 1.5m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-25 2.0m [差し込式]流し台用ホース
その他関連
部品EA468D-16 : G1.1/4"・G1.1/2"共用 排水トラップ用ラッパ
本体EA468EB-2 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
本体EA468EB-1 : 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)
本体EA468EC-1 : φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は(旧)EA468LA-23です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top