すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580EE-5A

品名 : 同軸ケーブルストリッパー

仕様

ブランド名M-Creative型番MC4000D
用途同軸ケーブルの皮むきに能力(同軸)3C-2V・5C-2V・S5C-FBなど
全長180mm重量360g
材質刃物用特殊鋼(焼入処理)グリップカラーイエロー
同軸用
心線を傷つけず、早くて簡単!
・丈夫で長持ち!
本体に100%新塊材料を使用
・切れ味抜群!
刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
<注意>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。
・指定された電線以外に使用しないでください。
・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。
・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。
・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。
販売価格

4,130円(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位丁
その他関連
部品EA580EE-15A : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-5A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top