繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 12 11 |
|---|
| 能力(より線) | 1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ | 全長 | 195mm |
|---|
| 重量 | 449g | ハンドル | コンフォート |
|---|
| 精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。 |
長さ調整ストッパー 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 |
| バネ付 |
| 販売価格 | 29,000円(税抜)/
31,900円(税込)
| カタログ価格 | 29,000円(税抜)/31,900円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/06 02:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0247ページ |
|---|