すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580KB-26

品名 : 0.08-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー

被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 52 195
能力0.08~16m㎡(AWG 28~6)重量180g
全長190mm材質本体:グラスファイバー強化プラスチック
ブレード:特殊工具鋼
被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。
銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。
替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
ネームプレート、コード取付穴付
販売価格

21,200円(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0247ページ
その他関連
部品EA580KB-26B : [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃
部品EA580KB-17B : 調整ストッパー
ウェブカタログ画像
  • ,"社外
  • 正面からストッパーにケーブルが当たるまでまっすぐに挿入してください。
  • カッター使用時
  • ,"社外
  • A.W.G-mm換算表

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top